10-SYJ3123-6G-M3-F 10 Series(10-SY) SMC 31636605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10 Series(10-SY)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数5定格電圧(V)DC12管接続口径M3×0.5注文コード31636605品番10-SYJ3123-6G-M3-F
参考基準価格(税別)¥8,490販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式2位置シングルソレノイド
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする