ZX1-VBK8-L-D-M 真空ユニット(ZX1-VBK8~) SMC 31637471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ユニット(ZX1-VBK8~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
注文コード
31637471
品番
ZX1-VBK8-L-D-M
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

リード線取出方法
エアオペレート
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:エアオペレートN.O.(VJA324);破壊弁:エアオペレートN.C.(VJA314)
CE-対応品
-
電磁弁定格電圧(V)
エアオペレート
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
PVポート管接続口径
M5X0.8
システム対応
真空ポンプシステム
破壊流量調整ニードル
ロックナット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする