スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 箸・カトラリー・箸置き
スプーンフォークセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31649434
品番
SFB2
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
手にしっかり握れるカーブした柄と滑りにくいグリップ
丸い形で食べやすい先端になっていて、口に運びやすい角度
材質
ポリプロピレン、エラストマー樹脂
種別
スプーン
寸法(mm)
スプーン:123×26×8、フォーク:119×22×9
柄
フォレストアニマルズ