SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
20 Series(20-AF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
20
注文コード
31706842
品番
20-AF20-01-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
管接続口径・ろ過度・ボディサイズ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31706842
20-AF20-01-A
71021277
25A-AF20-01-D
25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ
SMC
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)