20-AF30-03-A 20 Series(20-AF) SMC 31706903

20 Series(20-AF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 ろ過度(μm)5 ボディサイズ30 注文コード31706903 品番20-AF30-03-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,740
この商品は管接続口径・ろ過度・ボディサイズなど94種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 ろ過度(μm)5 ボディサイズ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする