SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
20 Series(20-AF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
0.01
ボディサイズ
20
注文コード
31707007
品番
20-AFD20-01B-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,280
この商品は
管接続口径・ろ過度・ボディサイズ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
0.01
ボディサイズ
20