SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
20 Series(20-AF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
ろ過度(μm)
0.3
ボディサイズ
40
注文コード
31707208
品番
20-AFM40-03-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,780
この商品は
管接続口径・ろ過度・ボディサイズ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
0.3
ボディサイズ
40