SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
20 Series(20-AF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
ろ過度(μm)
3
ボディサイズ
11C
注文コード
31707768
品番
20-AFF11C-06BD
参考基準価格(税別)
¥27,670
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度・ボディサイズ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
3
ボディサイズ
11C