20-ARP20K-01BE2 20 Series(20-AR) SMC 31709177

 

20-ARP20K-01BE2 20 Series(20-AR) SMC 31709177
20-ARP20K-01BE2 20 Series(20-AR) SMC 31709177

20 Series(20-AR)20-ARP20K-01BE2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は管接続口径・圧力計・ボディサイズなど128種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/8
ボディサイズ
20
注文コード
31709177
品番
20-ARP20K-01BE2
参考基準価格(税別)¥25,080販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
設定圧力範囲(MPa)
0.005~0.4
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
圧力スイッチ仕様
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする