出力(kW)0.75
電源三相
電圧(V)380/400/400/440
減速比12.5
周波数(Hz)50/50/60/60
軸の形状中実軸
取付方式フランジ取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])120/144
安全率1.0
枠番40mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズFシリーズFタイプ(中実軸)
定格電流(A)1.65/1.6/1.5/1.4
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])120/144
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1430/1440/1730/1740
出力軸方向(入力側から見た場合)左側
許容慣性モーメント(kg・m2)0.003
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)120[52]/144[43]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])3380 [345]
実減速比19/235