出力(kW)0.4
電源三相
減速比450
周波数(Hz)50/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式脚取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])3.3/4
安全率1.0
枠番40mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズG3シリーズ(平行軸)
定格電流(A)2.1/1.8/1.8
電圧(V)(50/60Hz)200/200・220
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])3.3/4
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)3.3[764]/4[764]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])7060 [720]
実減速比49/21600