※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
20 Series(20-IR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/8
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
1
注文コード
31740844
品番
20-IR1000-01B-R
参考基準価格(税別)
¥11,090
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
1
最高使用圧力(MPa)
1