※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
20 Series(20-IR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
NPT1/4
圧力計
圧力計付
ボディサイズ
2
注文コード
31741115
品番
20-IR2010-N02G
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
ボディサイズ
2
最高使用圧力(MPa)
1