ニッセイ
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31742035
品番
G3L32N450-MM02TWNTN
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
電源
三相
電圧(V)
380/400/400/440
減速比
450
周波数(Hz)
50/50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
3.3/4
安全率
1.0
枠番
32mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
G3シリーズ(平行軸)
定格電流(A)
0.56/0.56/0.5/0.5
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
3.3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1390/1400/1680/1710
出力軸方向(入力側から見た場合)
平行
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
3.3[431]/4[391]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
5880 [600]
実減速比
91/41022
CADデータダウンロード
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった