ニッセイ
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
31753269
品番
H2L32T60-MD08TNNTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥121,700
この商品は
出力
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
60
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
25/30
安全率
1.0
枠番
32mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
H2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)
3.2/3.0/2.9
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
25/30
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1440/1720/1740
出力軸方向(入力側から見た場合)
両側
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.003
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
25[258]/30[215]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
4120 [420]
実減速比
1/59
CADデータダウンロード
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31753269
H2L32T60-MD08TNNTN
18068779
H2L32T60-MR08TNNTN
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32T
ニッセイ
1台
¥
97,980
税込
¥107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)