ニッセイ
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31772169
品番
F3F28R50-MM04TNNTB2
参考基準価格(税別)
¥88,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.4
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
50
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中実軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
30/36
安全率
1.0
枠番
28mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
F3シリーズFタイプ(中実軸)
定格電流(A)
2.1/1.8/1.8
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
30/36
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)
右側
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0015
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
30[111]/36[92]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
2990 [305]
実減速比
1/50
CADデータダウンロード
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった