SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40-6000)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31785303
品番
AC40-06E3-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,350
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
左→右
圧力計
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ