SMC
AC Series(AC40A-F03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
流れ方向・オートドレン仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
31793317
品番
AC40A-F03-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,120
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
G
管接続口径
3/8
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード