ニッセイ
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
31795533
品番
G3L32N375-MM02TNNNB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,000
この商品は
出力
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
375
取付方式
脚取付
枠番
32mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
G3シリーズ(平行軸)
定格電流(A)
1.1/1.0/1.0
定格周波数(Hz)
50/60/60
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
4/4.8
定格回転速度(r.p.m)
1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)
平行
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
4[391]/4.8[326]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
5880 [600]
実減速比
77/28620
CADデータダウンロード
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった