曜日別特売
AC40A-N04-2Z AC Series(AC40A-N04) SMC 31797036

AC Series(AC40A-N04)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
注文コード
31797036
品番
AC40A-N04-2Z
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
NPT
オートドレン仕様
オートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする