※2-3-M08-3-RHC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
RHC - ハイパワーシリンダ(20-RHCB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31799057
品番
20-RHCB100-1000
参考基準価格(税別)
¥125,350
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
仕様
(20) 銅系・フッ素系不可
ストローク(mm)
1000
ポートの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード