出力(kW)0.4
電源三相
電圧(V)380/400/400/440
減速比120
周波数(Hz)50/50/60/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式小フランジ取付
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15
安全率1.0
枠番32mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズG3シリーズ(平行軸)
定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)12.5[281]/15[234]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])7640 [779]
実減速比77/9360