出力(kW)0.2
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比5
周波数(Hz)50/60/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式フランジ取付
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
安全率1.0
枠番22mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)1.1/1.0/1.0
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)右側
許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)300[5.7]/360[4.8]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])588 [60]
実減速比1/5