ニッセイ
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
31807047
品番
H2L40L15X-MM02TNNTB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥137,100
この商品は
出力
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
1500
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
1/1.2
安全率
1.0
枠番
40mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
H2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)
1.1/1.0/1.0
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
1/1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)
左側
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
1[764]/1.2[764]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
6760 [690]
実減速比
7/10600
CADデータダウンロード
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31807047
H2L40L15X-MM02TNNTB2
31807038
H2L40L15X-MM02TNNTB2
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L
ニッセイ
1台
¥
119,800
税込
¥131,780
注文コードが変更になりました