出力(kW)0.1
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比1200
取付方式脚取付
枠番32mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)0.61/0.54/0.54
定格周波数(Hz)50/60/60
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1.3/1.5
定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710
出力軸方向(入力側から見た場合)右側
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)1.3[431]/1.5[431]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])4120 [420]
実減速比7/8480