出力(kW)0.75
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比240
周波数(Hz)50/60/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式脚取付
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])6.3/7.5
安全率1.0
枠番40mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)3.2/3.0/2.9
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])6.3/7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1440/1720/1740
出力軸方向(入力側から見た場合)左側
許容慣性モーメント(kg・m2)0.003
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)6.3[764]/7.5[764]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])6660 [680]
実減速比1/240