※6-M16-3-AC-A-AC-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC_B-B - エアフィルタ + レギュレータ(AC40B-40000)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31819463
品番
AC40B-04E4-V-2
参考基準価格(税別)
¥27,830
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
圧力スイッチ仕様
(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ