DMW4022N パナPVサドル(ステンレス) Panasonic(パナソニック) 31820977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パナPVサドル(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
クリームグレイ
呼び22
内容量1個注文コード31820977品番DMW4022N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥735販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)

呼び22質量(kg)0.015クリームグレイ寸法L(mm)81寸法P(mm)54材質ステンレス製寸法W(mm)23.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする