DMP16ZK パナフレキエース ブッシング Panasonic(パナソニック) 31821379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パナフレキエース ブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び16
内容量1個注文コード31821379品番DMP16ZK
参考基準価格(税別)¥56販売価格(税込)¥53
販売価格(税別)
48

PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。
終端用のエンドキャップとしても使えます。

仕様PF管用呼び16ウォームグレイ寸法D(mm)32寸法d1(mm)23.7寸法d2(mm)16寸法L(mm)32.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする