カクダイ
カクダイの 圧力・流量測定
カクダイの 圧力計
カクダイの 汎用圧力計
蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31830637
品番
649-873-03B
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイホン管との併用が必要です。
圧力レンジ(MPa)
0.25
外径(Φmm)
60
接続ねじ
1/4
測定流体
気体、液体
用途
取り付けは管用平行ネジ。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
呼び径
1/4
材質(ねじ部)
黄銅
材質(ケース)
鋼
取付ねじ
管用平行ネジ