マックグリーン
マックグリーンの 防護服・保護服・特殊服
マックグリーンの 足カバー/脚絆
マックグリーンの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
「ハイボーグ/チップソー対応」
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
31831644
品番
MT571
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
草汁を防ぐ撥水加工シューズに引っ掛けフック付き、さらに内側のスベリ止め材によりピッタリフィットで動きやすさを追求しました。
材質
防護材:アラミド繊維・ポリエステル・アラミド混フェルト
緩衝材:ポリエステルフェルト
色
オレンジ×グリーン
サイズ
フリー
材質(繊維部)
ナイロン