SMC
AC Series(AC40D-06)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
圧力計
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
31851426
品番
AC40D-06G-R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,750
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) 3/4
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
40
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード