SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40D-6)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31854935
品番
AC40D-06-V1-R
参考基準価格(税別)
¥27,450
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/4
圧力計
圧力計なし
流れ方向
右→左
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ