STYS-4 トタン製湯たんぽ IH・直火対応 (袋/替えパッキン付き) マルカ 31869645

 

STYS-4 トタン製湯たんぽ IH・直火対応 (袋/替えパッキン付き) マルカ 31869645
STYS-4 トタン製湯たんぽ IH・直火対応 (袋/替えパッキン付き) マルカ 31869645
STYS-4 トタン製湯たんぽ IH・直火対応 (袋/替えパッキン付き) マルカ 31869645
STYS-4 トタン製湯たんぽ IH・直火対応 (袋/替えパッキン付き) マルカ 31869645

トタン製湯たんぽ IH・直火対応 (袋/替えパッキン付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
31869645
品番
STYS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

IH・直火対応。大正時代から受け継がれるクオリティと進化する機能。フラット底で安定性と便利さを実現。お湯が注ぎやすく、排水しやすい大口径。氷も入れやすいから夏には「氷たんぽ」にも。空気調整弁付き。お湯が冷めて固くなったキャップは中央ピンを引くとエアーが抜けて開けやすい。熱をマイルドに伝える袋付き。

用途
湯たんぽ、ゆたんぽ、スチール湯たんぽとして。
容量(L)
2.2
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板、ポリプロピレン、ポリエステル
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
216×295×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31869645
2019-03-26
用途: 冬のふとんに

水が捨てやすいとなっていたので、購入しましたが、真直ぐしたにむけても
振らないとでてきません。
今までの端に穴がある方が水をあつめやすいのではと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする