SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC55)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31895492
品番
AC55B-N10-2Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,670
この商品は
128
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
NPT
管接続口径
1
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
55mm
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード