A-4173 ノータックスラックス A-4173 コーコス信岡 31907795

ノータックスラックス A-4173

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色INDIGO
ウエスト(cm)95
内容量1本注文コード31907795品番A-4173
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
¥3,790

マルチポケット・右脇ポケット内部にコインポケット・カルビナループ付

用途
カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。
色
INDIGO
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
95
色番
31
仕様
マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナループ付
種別
パンツ/スラックス
材質
ソフトツイル、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろポケット)
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、消臭効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする