コーコス信岡
立体カットノータックスラックス A-4673
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
グリーン
ウエスト(cm)
79
注文コード
31911444
品番
A-4673
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
立体カットで突っ張り感軽減。カルビナループ付。
用途
綿100%素材は、火を使用する環境にも対応。
色
グリーン
股下(cm)
80
色番
9
ウエスト(cm)
79
仕様
両脇カラビナループ付、立体カット、バックルガード
種別
パンツ/スラックス
材質
チノクロス
混率(%)
綿100
機能
消臭効果