ACNL-X2-125X110 ACNL Series(ACNL-X2-125) SMC 31915004

ACNL Series(ACNL-X2-125)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31915004 品番ACNL-X2-125X110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,740
この商品は98種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)110 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)125 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする