曜日別特売
A-4077 半袖シャツ A-4077 コーコス信岡 31927054

半袖シャツ A-4077

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード31927054品番A-4077
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

上着11色、パンツ9色展開。両腕マルチポケット・反射パイピング(左胸、背中)・脇消臭テープ・野帳も入る縦ポケット仕様。

用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。Sブルーサイズ4L種別半袖シャツ機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭混率(%)ポリエステル65・綿35仕様ムーンフォーク(メッシュ)、両袖マルチポケット、脇消臭テープ付、反射パイピング(左胸・背中)、左胸IDカードループ、野帳も入る縦ポケット、左胸ポケット(巾14cm×深さ16cm)、右胸ポケット(巾14cm×深さ13cm)材質ソフトライトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー胸囲(cm)128肩幅(cm)55袖丈(cm)27着丈(cm)80色番16袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする