エコ5IVEスター 長袖シャツ A-4458

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズS 注文コード31930229 品番A-4458
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。

グレー サイズS 種別長袖シャツ 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭 混率(%)ポリエステル65・綿35 用途5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。 仕様衿吊りループ&デオドラントネーム、肘タック、左袖反射パイピング、左胸ポケット(巾15cm×深さ15cm) 材質ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー エコマーク認定認定 胸囲(cm)106 肩幅(cm)45 袖丈(cm)55 着丈(cm)71 色番3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする