ライクイット
ライクイットの キッチン・調理用品
ライクイットの キッチンラック・キッチン小物収納
ライクイットの 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
ブリックス 仕切り板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
サイズ
M用
注文コード
31931735
品番
9107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ブリックス用の仕切り板。2cm間隔のメッシュを使い、自由な位置にセットできます。
色
ブラウン
材質
スチロール樹脂
サイズ
M用
質量(g)
1枚あたり(約)12
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)53×101×2
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。