AF30-02-7-70-A エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC 31934787

エアフィルタ AF-A (AF30-)

(4件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード31934787 品番AF30-02-7-70-A
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は管接続口径・オートドレン仕様など462種類から選べます 他の種類を見る

作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ボディサイズ30 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし ドレン貯留量(cm3)25 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50769241
2025-05-09
用途:
小型コンプレッサーの水抜き
製造業

他社も使用した上での感想はSMCのエアフィルターは大きさ、種類も豊富で他のメーカーのものより断然品質が高いです。
AF30からはフィルターもネジ止めではないのでサビの心配もないですしフィルター本体も消耗品としてリーズナブルなので結果的に長く使用できると思います。カタログでも説明されていないような気がしましたがドレンの排出はワンプッシュでできるのもポイントが高いです。

対象商品:
50769555
2023-05-08
用途:
コンプレッサ組み込み部品として
製造業

組み込みされている当該の部品を交換した。
取り扱いについて、モノタロウのみなので急な交換時に助かった。

対象商品:
50769677
2022-04-19
用途:
設備のメンテナンス
製造業

今回の部品は、他の通販業者よりも安くて良心的だと思いました。

対象商品:
50769966
2014-01-08
用途:
冬場の機器凍結防止

思った以上に水が抜けて、冬場の機器の凍結が少なくなりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1人が参考にしています
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする