アオバ
アオバの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アオバの グラス・食器・カトラリー
アオバの 箸・カトラリー・箸置き
食洗箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1膳
注文コード
31938069
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
食洗機対応。
材質
天然木
柄
金市松
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.7×0.8×23
色
茶
質量(g)
15