トライ 三指持ちフォーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31939478 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

正しい三指持ちがしやすいフォーク。

材質柄/ポリプロピレン 金属部/ステンレス 種別フォーク 幅(mm)22 全長(mm)139 質量(g)21 奥行(mm)16 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする