AF40-N02-Z-A エアフィルタ AF-A(AF40) SMC 31942313

エアフィルタ AF-A(AF40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/4 流れ方向左→右 注文コード31942313 品番AF40-N02-Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品は管接続口径・流れ方向など213種類から選べます 他の種類を見る
取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径NPT1/4 ねじの種類(N) NPT 取付け方法取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 ろ過度(μm)5 流れ方向左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする