エレキット
エレキットの 理科/技術/科学工作
エレキットの 機械/工作
メッセージちょきん箱
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31942899
品番
JS-6111S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コインを入れるとメッセージをしゃべるちょきん箱。
メッセージは好きな言葉を録音することができ、100円玉などのコインを入れると「目標○○円!」、「○○を買うぞ〜」なんてしゃべらせることもできます。
仕様
はんだ付:なし、部品点数:5点
使用工具
はさみ,テープ,カッター,のり,ボールペン,ホッチキス,定規
組立時間
1〜2時間
適合年齢(歳)
10以上
注意
※牛乳パックは1000mlのものを2個ご用意ください。