半田なしで製作可能という事で、これなら孫にも製作できるだろうとプレゼントしました。感想は聞いていませんが、喜んでくれているでしょう!
単純な組み立てで子供に負担無く作業を進めさせることが出来ました。完成したラジオから音声が発せられた時の孫の驚きと感度感を見ることが出来ました。ラジオは孫が学校へ出かけたあと母親が聞いています。改善点としまして、AM/FMの切替スイッチがプリント基盤から外付けに改修できればよいと思います。
AM FM の 切り替えで、スイッチボタンのようになれば、最高に良い商品ですが、自分で改良するのも、楽しさが有ります。 早速、貴重な情報がラジオから流れて有難かったです。
小学5年生の息子用に購入しました。親が手出し、口出し、説明をしなくても、自力でなんとか完成させられたので、年齢とちょうど釣り合っていた商品だったと思います。部品もはんだ付けの必要がなく、パチパチはめるだけ、という手軽さもよかったです。
ただ1つ難を言えば、ラジオのケースが紙製だということですか。もうちょっと頑丈なケースが付属してるともっとよかったです。
組立は簡単で良いのですが、箱の写真が実物と異なっており残念です。 写真を拝見して品物を購入しているので、同じ物が工作可能なキット品を提供してほしい!
また、特にAM/FM切替SWは外装に取付けもので、はこ蓋を開けて切替するのは煩わしいです。 SWのハンダ付け外して外装に取付ける事も検討しております。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。