TK-739 AM/FM DSPラジオ エレキット 31943075 TK-739 AM/FM DSPラジオ エレキット 31943075 TK-739 AM/FM DSPラジオ エレキット 31943075

AM/FM DSPラジオ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31943075 品番TK-739
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AM、FM、ワイドFMに対応!DSP方式IC採用で調整不要!パワーアンプICでしっかり聞こえる!
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使ったラジオです。
組み?て後の調整は?切不要でクリアに受信できます。従来のAM/FMに加えて、ワイドFMにも対応しています。
周波数の選択はダイヤルを回すだけの簡単操作。パワーアンプICで音をしっかり鳴らす実用的なラジオです。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!

仕様はんだ付け:有り 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:122×80×50(FMアンテナ含まず) 消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時) 使用電池単3乾電池×2本 受信周波数AM:522kHz〜1620kHz、FM:76MHz〜108MHz 適合年齢(歳)10以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31943075
2021-11-21
用途:
旧車用ラジオの復刻(基盤のみ入れ替え)
製造業

はんだ付け作業は、簡単にできます(子供さんには細かい作業が一部ありますので大人の方の手伝いが必要になるかも)。
ラジオの感度も良いです。旧車に使用のラジオの再生に中身(基盤)のみ入れ替えで使用しました。12V用があれば尚よいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする