曜日別特売
30-SY3220-5HZ-C6-F2 30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3220) SMC 31946513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手注文コード31946513品番30-SY3220-5HZ-C6-F2
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(H) グロメットブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする