曜日別特売
30-SY3220T-5LZD-C4-F2 30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3220) SMC 31946556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手注文コード31946556品番30-SY3220T-5LZD-C4-F2
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする